ヤマト産業
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途
シールドガス熟成容器取付用
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)
2.5
使用温度(℃)
ー45~40
一次側圧力計(MPa)
25
内容量
1台
関連資料:
(0.93MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※C2H4ガスの露点温度は、-50℃以下でご使用下さい。
※ガスの露点温度が-50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加熱して下さい。
※連続使用1時間以内でご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
使用圧力(MPa)
接続
使用ガス
一次側圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18680256
YR-500 N2O
20
二次側:0.1~0.6
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
N2O
2~12
¥
138,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
18680265
YR-500 CO2
10
二次側:0.1~0.6
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
CO2
2~12
¥
138,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680281
YR-500 C2H4
40
二次側:0.4
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
C2H4
2~13.5
¥
138,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18680290
YR-500 CH4
20
二次側:1
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
CH4
2~15
¥
138,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください