ヤマト産業
低温用逆止弁
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)
ー196~45(設計温度:ー196~75)
クラッキング圧力(MPa)
0.05以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
内容量
1個
関連資料:
(0.36MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
使用圧力範囲(MPa)
接続
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681191
HCV-6S-22-LT
0.45
ステンレス
0.2~25
出入口:W22-14山オネジ(R)
1.1
¥
135,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18681200
HCV-3BN-200-LT
1.6
真鍮
0.2~20
出入口:W30-14メネジ(R)
4.4
¥
71,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18681209
HCV-3SN-200-LT
1.5
ステンレス
0.2~25
出入口:W30-14メネジ(R)
4.4
¥
171,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください