ヤマト産業
小型高圧逆止弁
コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。
使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。
本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
150
使用圧力範囲(MPa)
0.05~20(設計圧力:21.6)
使用温度(℃)
ー45~40(設計温度:ー45~75)
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
圧力(MPa)
1次側:20、逆止:1.1
内容量
1個
関連資料:
(0.59MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681087
CVR-15A
出入口:R1/2
¥
34,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18681096
CVW-22P
出入口:W22-14山オネジ(P)
¥
34,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください