ヤマト産業
超高圧逆止弁
5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。
5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
形状
出入口:超高圧継手 グランド・カラー付
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
100
使用温度(℃)
ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)
1以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
0.25
圧力(MPa)
1次側:100
内容量
1個
関連資料:
(0.48MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681105
HCV-5S-100-4
出入口:Φ2.5
¥
208,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681121
HCV-5S2-100-4
出入口:Φ2.5
¥
208,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681130
HCV-5S-100-6
出入口:Φ3.2
¥
228,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681139
HCV-5S2-100-6
出入口:Φ3.2
¥
228,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681148
HCV-5S-100-9
出入口:Φ5
¥
244,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681157
HCV-5S2-100-9
出入口:Φ5
¥
244,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください