ヤマト産業
超高圧逆止弁
弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
仕様
許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
2~45
使用温度(℃)
ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)
1以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
0.25
口径
出入口:Φ8
圧力(MPa)
1次側:45
内容量
1個
関連資料:
(0.48MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681166
HCV-6S-22
出入口:W22-14山(右)オネジ
¥
135,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681175
HCV-6S-9
出入口:中圧継手MP9/16グランド・カラー付
¥
135,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください