曜日別特売

中流量調整器 YM-201

中流量調整器 YM-201 - ヤマト産業

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。

仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向内容量1台
関連資料:(1.12MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けて下さい。(ボンベ直取付用は除く。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
標準流量(m3/h)
最大流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18679976YM-202-R-1116-1303-C2H2C2H234(P2=0.12MPa)25(P2=0.12MPa)
53,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679985YM-202-R-1116-1303-H2H268(P2=0.12MPa)50(P2=0.12MPa)
53,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680001YM-202-R-1116-1303-C3H8C3H826(P2=0.12MPa)30(P2=0.12MPa)
53,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする