ヤマト産業
中流量調整器 YM-201
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)
2.8
使用温度(℃)
ー10~40
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
一次側圧力(MPa)
25(最高使用圧力15)
二次側圧力(MPa)
1.6(最高使用圧力0.99)
流れ方向
右方向
内容量
1台
関連資料:
(1.12MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けて下さい。(ボンベ直取付用は除く。)
※CO2は入り口側に加温器が必要です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
標準流量(m
3
/h)
最大流量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18679906
YM-201-R-1116-2211ーO2
O2
140(P2=0.99MPa)
170(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679915
YM-201-R-1116-2211ーN2
N2
140(P2=0.99MPa)
170(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679931
YM-201-R-1116-2211ーAr
Ar
140(P2=0.99MPa)
170(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679940
YM-201-R-1116-2211ーAir
Air
140(P2=0.99MPa)
170(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679949
YM-201-R-1116-2211ーH2
H2
280(P2=0.99MPa)
340(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679958
YM-201-R-1116-2211ーHe
He
280(P2=0.99MPa)
340(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679967
YM-201-R-1116-2211ーCO2
CO2
112(P2=0.99MPa)
136(P2=0.99MPa)
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください