ヤマト産業
大型B号直頭式切断器
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)
632(火口除く)
質量(g)
1060
切断板厚(mm)
火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)
0.5~0.6
火口番号
4、5、6
内容量
1台
関連資料:
(0.56MB)
注意
※大型B号切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。
※OKホースは使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681340
YTC-BS(アセチレン用・火口付)
アセチレン
アセチレン:0.05
¥
54,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681349
YTC-BS(アセチレン用・火口無)
アセチレン
アセチレン:0.05
¥
35,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681358
YTC-BS(プロパン用・火口付)
プロパン
プロパン:0.05
¥
56,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681367
YTC-BS(プロパン用・火口無)
プロパン
プロパン:0.05
¥
36,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください