曜日別特売

大型B号切断器

大型B号切断器 - ヤマト産業

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。

全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6内容量1台
関連資料:(0.56MB)
注意
※大型B号切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。
※OKホースは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18681218YTC-B(アセチレン用・火口付)アセチレンアセチレン:0.05
50,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681227YTC-B(アセチレン用・火口無)アセチレンアセチレン:0.05
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681236YTC-B(プロパン用・火口付)プロパンプロパン:0.05
51,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681245YTC-B(プロパン用・火口無)プロパンプロパン:0.05
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする