ヤマト産業
微圧用圧力調整器
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。
コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)
1.2
最大流量(L/min)
80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)
使用温度(℃)
ー10~40
接続
入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)
フィルター
粗さ:200メッシュ
入口圧力(MPa)
0.1~0.5
標準流量(L/min)
10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)
出口圧力(MPa)
0.003~0.03(3~30kPa)
内容量
1台
関連資料:
(0.46MB)
注意
※本機器は微圧仕様のため入口圧力が変動すると出口圧力が安定しません。
※本機器の上流には圧力が安定供給できる二段式圧力調整器の取付けを推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18680159
IR-1B
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:NBR/その他:SUS316、3604B、SUS304、PTFE
O2/N2/Ar/Air/He/CO2
¥
71,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18680168
IR-1BーH2
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:NBR/その他:SUS316、3604B、SUS304、PTFE
H2
¥
71,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18680177
IR-1S ALL SUS
本体:SUS316/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:FKM(NH3:IIR)/その他:SUS316、SUS304、PTFE
O2/N2/Ar/Air/He/CO2/SO2/NH3/S/CL2
¥
119,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18680186
IR-1S ALL SUS H2用
本体:SUS316/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:FKM(NH3:IIR)/その他:SUS316、SUS304、PTFE
H2
¥
119,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください