ヤマト産業
二又バルブ
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
注意
※溶接・溶断目的でアセチレンにご使用される場合は、出口それぞれに乾式安全器が必要となります。詳
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
接続
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18680220
VW-01OX
112
320
0.99
入口:M16×1.5(右) 袋ナット(R)、112
酸素
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680229
VW-01HOX
142
340
0.99
入口:Φ8ホース口M16×1.5(右) 袋ナット(R)、142
酸素
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680238
VW-01AC
112
320
0.19
入口:M16×1.5(左) 袋ナット(R)、112
プロパン・アセチレン
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18680247
VW-01HAC
142
340
0.19
入口:Φ9.5ホース口M16×1.5(左) 袋ナット(R)、142
プロパン・アセチレン
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください