ヤマト産業
ヒーター付半自動切替セミオ
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。
CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質
真鍮
質量(kg)
10.5
電源(V)
AC100
使用圧力(MPa)
0.03~0.2、0.1~0.5
コード長さ(m)
電源:3
接続
入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)
設定温度(℃)
サーモスタット:約65~70
使用ガス
CO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)
一次側圧力(MPa)
1~15
ヒーター容量(W)
800
標準流量(L/min)
CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※連続供給でガスが止められない場合は、バイパス回路を設けてください。(故障やメンテナンス時に必要となります。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18679827
TN-50C-CVN-2210
¥
246,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679836
TN-50C-CVN-22S10
¥
379,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください