ヤマト産業
半自動切替セミオ
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。
分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)
4.1
使用圧力(MPa)
0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)
1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)
1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)
120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
内容量
1台
注意
※連続供給でガスが止められない場合は、バイパス回路を設けてください。(故障やメンテナンス時に必要となります。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続
使用ガス
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18679818
TN-50B-2210-NBR
真鍮
入口:W22-14山(右) オネジ (P)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) Rc1/4
O2/N2/Air/Ar/He/H2
25(最高使用圧力15)
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18679845
TN-50S-2210-FKM
SUS316(要部SUS)
入口:W22-14山(右) オネジ (P)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)
O2/N2/Ar/Air/H2/He
25(最高使用圧力15)
¥
317,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679861
TN-50S-22S10-FKM
SUS316(要部SUS)
入口:W22-14山(右) オネジ (P)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)
O2/N2/Ar/Air/H2/He
25(最高使用圧力15)接点付
¥
443,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください