曜日別特売

デジタルクッキングスケールKJ-304IV

デジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IV - タニタ
(3件のレビュー)

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!
・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能
・mLモードで水や牛乳の量が確認できる
・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能
・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能

その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g内容量1個
注意
※本機に強い衝撃を与えない
※充電式の電池は使用しない
※新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+,-)の方向を間違わない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687841KJ-304IV
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 小型犬の食事管理
製造業

小型犬の食事に0.1グラム単位で測ることが出来るのでとても満足して使っています。

対象商品 : 18687841
2026-01-23
用途: 調味料の計量

細かく正確に計量できます。デザインもシンプルで良かったです。

対象商品 : 18687841
2025-11-19
用途: 自動パン焼き器の材料調合時の計量
製造業

3kgまで計量できるので2斤のパンケースであればケースをセットした状態で材料を投入しながら計量できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする