グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV

グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV - タニタ

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる
・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる
・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を
選択して見れる

温度表示方式デジタル測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)設置方法置き型測定項目温度・湿度・気圧測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電池寿命約1年付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)時計機能24時間カレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回内容量1個
注意
※・充電式の電池は使用しない
※・新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※・電池を入れるときは、極性(+,-)の方向を間違わない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687816TT-594IV
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする