曜日別特売

ドレンレススポットクーラー

ドレンレススポットクーラー - 日動工業

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きで簡単に移動ができます。

仕様屋内用付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70首振あり風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2対応アース:あり首振角度(°)210電線長さ(m)2機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱入力プラグ2Pプラグ回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)電線仕様VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0送風口数1口冷媒R410Aサイズ(mm)W401×D430×H803冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC95~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686021SPC-25ACND
120,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする