カタス タナ3段

カタス タナ3段 - サンカカタス タナ3段 - サンカ

マット仕上げのカラーでおしゃれなインテリアを!あなたらしい空間の演出におすすめのプラスチック製シェルフです。
キッチンのラップなどの消耗品、食品ストック置きなどに。横向きで使えば隙間収納にも!脱衣所の洗剤やタオルなどの置き場にも便利です。
お部屋での衣類のたたみ置きに、車庫や倉庫の道具、オフィスでの小物置き場としてもおすすめです。
観葉植物やお気に入りの雑貨、自慢のコレクションアイテムなどを飾るのにもぴったりです。
棚に合わせたサイズの収納ボックスを入れれば、お子さまのおもちゃの片付けなど目隠し収納も叶います。
簡単に組みたてられる&軽くて持ち運びもラクなので、女性の方や一人暮らしの方にもおすすめです。
工具不要簡単組立(約10~15分)
耐荷重:約10kg(天板1枚当たり約2.5kg)
セット内容:キャップ×4個、棚板×4枚、支柱×12本、脚キャップ×4個

幅(mm)448高さ(mm)910質量(g)2045奥行(mm)317素材(キャップ・支柱・脚キャップ):ABS樹脂棚板:ポリプロピレン内容量1個
注意
※使用できるタナは6段までです。 それ以上の高さでのご使用はお止めください。
※取扱説明書をよくお読みの上、組立・ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686511Kt-S3DGYダークグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686520Kt-S3LGYライトグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする