清水産業
さらっとメッシュランドリーバッグ
軽くて持ち運びやすい自立するランドリーバッグ。
通気性の良いメッシュ生地で洗濯物が蒸れにくく快適です。
コンパクトに折りたためるので収納場所を選びません。
用途
ランドリーバッグ
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
約120
容量(L)
約37
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×24×40(持ち手を除く)
内容量
1個
注意
※洗えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686091
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください