折りたためるワイヤーランドリーネット

折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業折りたためるワイヤーランドリーネット - 清水産業

持ち運びラクラク!コンパクトに見えて大容量!たくさん入れれてスッキリ収納!
使わない時はたたんで、洗濯機横の隙間などにスリムに収納できます。
非常に軽量かつコンパクトで邪魔にならずとても便利です。
通気性に優れたメッシュ素材。
外側にハンガーなどを収納できる大きめポケット付き。

用途洗濯かご、ランドリーバスケットとして。材質生地/ポリエステル100%、ワイヤー/鉄黒/ブラック質量(g)約242寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】36×36×58【収納時】20×20×4内容量1個
注意
※折りたたみ部分の金属線は伸縮性が高いので、開いた時に傷すけないように適度な距離をあけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686075-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする