Vカットの見付けの厚い棚板

Vカットの見付けの厚い棚板 - ウッドワンVカットの見付けの厚い棚板 - ウッドワンVカットの見付けの厚い棚板 - ウッドワンVカットの見付けの厚い棚板 - ウッドワンVカットの見付けの厚い棚板 - ウッドワン

仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。
基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)

セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス内容量1枚
注意
※受注生産品の為注文後のキャンセル・返品は対応いたしかねます。予めご了承ください。
※製品の長さ2000mm以上につきましては、棚板のたわみ・脱落防止のため必ず補強材またはブラケットなどを使用してお取り付けください。(メーカー推奨補強材:カウンター用ブラケット「ツヨイノ」)
※耐荷重:1枚あたり80kg
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18684596STV0900N-BJ-WH90050ホワイト色(アッシュ柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684605STV0900N-BJ-PL90050ペール色(メープル柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684621STV0900N-BJ-LC90050ライトクリア色(オーク柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684630STV0900N-BJ-LB90050ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684639STV0900N-BJ-DK90050ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684648STV0900N-BJ-CH90050ショコラブラック色(オーク柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684657STV0900N-BJ-GE90050グレージュ色(オーク柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684666STV0900N-BJ-LE90050ライトグレージュ色(チョークドオーク柄)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684675STV0900N-BJ-G390050ウォームグレー色(木目柄なし)400
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684691STV1820N-BJ-WH182050ホワイト色(アッシュ柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684700STV1820N-BJ-PL182050ペール色(メープル柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684709STV1820N-BJ-LC182050ライトクリア色(オーク柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684718STV1820N-BJ-LB182050ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684727STV1820N-BJ-DK182050ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684736STV1820N-BJ-CH182050ショコラブラック色(オーク柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684745STV1820N-BJ-GE182050グレージュ色(オーク柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684761STV1820N-BJ-LE182050ライトグレージュ色(チョークドオーク柄)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684770STV1820N-BJ-G3182050ウォームグレー色(木目柄なし)400
15,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684779STV2790N-BJ-WH279050ホワイト色(アッシュ柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684788STV2790N-BJ-PL279050ペール色(メープル柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684797STV2790N-BJ-LC279050ライトクリア色(オーク柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684806STV2790N-BJ-LB279050ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684815STV2790N-BJ-DK279050ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684831STV2790N-BJ-CH279050ショコラブラック色(オーク柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684840STV2790N-BJ-GE279050グレージュ色(オーク柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684849STV2790N-BJ-LE279050ライトグレージュ色(チョークドオーク柄)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684858STV2790N-BJ-G3279050ウォームグレー色(木目柄なし)400
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18684867STV0900N-BN-WH90090ホワイト色(アッシュ柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684876STV0900N-BN-PL90090ペール色(メープル柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684885STV0900N-BN-LC90090ライトクリア色(オーク柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684901STV0900N-BN-LB90090ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684910STV0900N-BN-DK90090ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684919STV0900N-BN-CH90090ショコラブラック色(オーク柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684928STV0900N-BN-GE90090グレージュ色(オーク柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684937STV0900N-BN-LE90090ライトグレージュ色(チョークドオーク柄)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684946STV0900N-BN-G390090ウォームグレー色(木目柄なし)400
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684955STV1820N-BN-WH182090ホワイト色(アッシュ柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684971STV1820N-BN-PL182090ペール色(メープル柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684980STV1820N-BN-LC182090ライトクリア色(オーク柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684989STV1820N-BN-LB182090ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18684998STV1820N-BN-DK182090ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685007STV1820N-BN-CH182090ショコラブラック色(オーク柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685016STV1820N-BN-GE182090グレージュ色(オーク柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685025STV1820N-BN-LE182090ライトグレージュ色(チョークドオーク柄)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685041STV1820N-BN-G3182090ウォームグレー色(木目柄なし)400
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685050STV2790N-BN-WH279090ホワイト色(アッシュ柄)400
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18685059STV2790N-BN-PL279090ペール色(メープル柄)400
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18685068STV2790N-BN-LC279090ライトクリア色(オーク柄)400
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18685077STV2790N-BN-LB279090ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)400
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18685086STV2790N-BN-DK279090ダークブラウン色(ウォールナット柄)400
38,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする