ヒロ・コーポレーション
高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!
製氷サイズは2種類!
5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書
質量(kg)
満氷量:0.6
サイズ
製氷:S・L
消費電力(W)
150
本体質量(kg)
約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約288×約262×約255
水タンク容量(L)
1.5
冷媒
R600a
断熱材
EPS
内容量
1セット(2台)
注意
※必ずアース線を取り付ける。
※アース線をガス管につながない。
※指定以外のコンセントに差し込まない。
※水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
※適正な換気ができるように、製氷機の上部、後部、左右には150mmの空間をあける。
※オーブンや電熱器、またはその他の熱を発生する機器の近くに置かない。
※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
※設置後、電源プラグをコンセントに差し込む前に2時間は使用しない。また、少なくとも2時間ふたを開けたままにする。
※廃棄の際は、市区町村にご相談ください。
※子供だけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。
※輸送中、本体を45°以上に傾けたり、上下を逆さにしない。
※平面に置き、水平状態を保つ。
※たこ足配線をしない。
※強い衝撃を与えない。
※コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
※コードを傷つけない。
※本製品は国内専用の一般家庭用です。交流100V50/60Hz 15A以外の電源の使用や業務用として使用しない。
※使用中は本体を持ち運ばない。
※吸い込み口や排気口をふさいだり、ピンなどの異物を入れない。
※電源プラグをなめさせない。
※異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
※定格15A以上のコンセントを単独で使う。
※電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりをとる。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686678
HK-IC150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください