曜日別特売

自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安

1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!
2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)
3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm
4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回
5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)
6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。
7)日本語の簡易取扱説明書付き

用途
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。
高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。
自動的に電源がON/OFFされます。
アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。
ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下内容量1箱
注意
※溶接面内側の操作パネルより、
※・溶接/切断前に ダイヤルをPowerONへ切り替える
※・充電の前に ダイヤルをChargingへ切り替える
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682600TOAN-9960USB
5,140
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする