激落ちくん 無添加セスキ+酵素

激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん激落ちくん 無添加セスキ+酵素 - 激落ちくん

粉末タイプ
セスキと酵素のW洗浄 皮脂汚れ 血液 キッチンの油汚れ
保管に便利なファスナー付き
自然界に存在する成分のみで構成されています。
血液や皮脂などのタンパク質汚れや、油などの酸性汚れの洗浄に適しています。

用途
えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液・泥)洗い
【つけ置き液の配合量】水500mL:本製品5g・・・対象の衣類をつけ置き液に浸し、10分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーして5分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。
レンジまわりやグリルの油汚れ、換気扇の汚れ落とし
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。
シンクまわりの油汚れ落とし
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。
電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。
ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。
タバコのヤニ汚れ落とし
【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。
下駄箱内の消臭
本製品約100g・・・本製品を粉のまま口の広い容器に入れ、フタをせずに置いておく(500L未満の下駄箱内)。
使用後はお掃除用として再利用できます。
<使えないもの>
水洗い・水拭きできないもの(桐・白木等)、漆器、皮革類、絹製品、金箔、アルミ、銅、真鍮、貴金属、宝石類、眼鏡、ニス塗りのもの、表面加工された家具、自動車の塗装面、油や熱等で劣化した塗装面
成分セスキ炭酸ソーダ、タンパク質分解酵素液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500g)
注意
※開封後はファスナーを閉じて保管してください。

※家電製品のおそうじは必ず電源を切ってからご使用ください。また製品の吸排気口に直接スプレーしないでください。
※材質、塗装の種類により変質・変色するものがありますので、必ず目立たない部分につけて5分ほどおいて確認してからご使用ください。
※汚れ、洗濯物の量により使用量、つけ置き時間を調節してください。
※衣類の種類によっては変質・変色するおそれがありますので、湯に溶かした濃いめの液を衣類の目立たない部分につけて5分ほどおいて確認してからご使用ください。
※その他、洗濯する衣類の表示をご確認の上ご使用ください。
※つけ置き液やスプレー液はなるべく早くご使用ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※使用後はしっかりとファスナーを閉じて保管してください。
※直射日光の当たる所、高温多湿の場所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※開封の際中身が飛び散らないようご注意ください。また、粉塵を吸い込まないようご注意ください。
※目に入らないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686136C01406
オープン
498
548(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする