曜日別特売

【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー

【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂

スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウエア
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
帯電防止JIS T8118に適合したワークとスポーツを融合した新感覚ワークウエア
★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチタフタを使用し、あらゆる動きに対応
★マットな質感と吸汗速乾加工が快適な着心地を提供
★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出
★帯電防止JIS T8118に適合

機能帯電防止素材,ポリエステル100%,春夏,JIS T-8118規格適合 帯電防止,帯電ガードマン,ストレッチ,消臭,抗菌,吸汗速乾,野帳対応材質4WAYストレッチタフタ(伸長率タテ27%/ヨコ22%)、ポリエステル100%内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1869961977500SSネイビー11
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869962877500Sネイビー11
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869963777500Mネイビー11
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869964677500Lネイビー11
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869965577500LLネイビー11
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869967177500ELネイビー11
7,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18699680775004Lネイビー11
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18699689775005Lネイビー11
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
1869969877500SSアーミーグリーン40
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869970777500Sアーミーグリーン40
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869971677500Mアーミーグリーン40
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869972577500Lアーミーグリーン40
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869974177500LLアーミーグリーン40
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869975077500ELアーミーグリーン40
7,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18699759775004Lアーミーグリーン40
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18699768775005Lアーミーグリーン40
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
1869977777500SSブラツク44
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869978677500Sブラツク44
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869979577500Mブラツク44
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869981177500Lブラツク44
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869982077500LLブラツク44
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1869982977500ELブラツク44
7,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18699838775004Lブラツク44
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18699847775005Lブラツク44
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする