【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂

スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウエア
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
帯電防止JIS T8118に適合したワークとスポーツを融合した新感覚ワークウエア
★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチタフタを使用し、あらゆる動きに対応
★マットな質感と吸汗速乾加工が快適な着心地を提供
★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出
★帯電防止JIS T8118に適合

材質4WAYストレッチタフタ(伸長率タテ27%/ヨコ22%)、ポリエステル100%機能帯電防止素材,ポリエステル100%,春夏,JIS T-8118規格適合 帯電防止,帯電ガードマン,ストレッチ,消臭,抗菌,吸汗速乾,野帳対応内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1869985677502ネイビーSS11
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869986577502ネイビーS11
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869988177502ネイビーM11
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869989077502ネイビーL11
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869989977502ネイビーLL11
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869990877502ネイビーEL11
6,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1869991777502ネイビー4L11
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1869992677502ネイビー5L11
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1869993577502アーミーグリーンSS40
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869995177502アーミーグリーンS40
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869996077502アーミーグリーンM40
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869996977502アーミーグリーンL40
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869997877502アーミーグリーンLL40
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1869998777502アーミーグリーンEL40
6,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1869999677502アーミーグリーン4L40
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1870000577502アーミーグリーン5L40
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1870002177502ブラツクSS44
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1870003077502ブラツクS44
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1870003977502ブラツクM44
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1870004877502ブラツクL44
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1870005777502ブラツクLL44
6,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1870006677502ブラツクEL44
6,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1870007577502ブラツク4L44
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
1870009177502ブラツク5L44
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする