日本緑十字社
緑十字 デジタル数字式熱中症予防表示板
仕様
普通山型
トラスコ品番
664-2702
厚さ(mm)
0.5
取付
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
STOP!!熱中症
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687317
375910
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください