日本緑十字社
緑十字 冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター
仕様
耐切創レベル2B
適合
接触冷感性(q-max)0.203
トラスコ品番
554-7241
色
ブラック
タイプ
接触冷感×耐切創
長さ(cm)
40
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687186
375857
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください