日本緑十字社
緑十字 垂れ幕(懸垂幕)
仕様
表印刷
付属品
パイプ×2本、ヒモ×2本
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)
900
横(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687195
124912
662-9480
火気使用中
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18687211
124913
661-6693
火気厳禁
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18687220
124914
662-3110
作業中注意
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18687229
124915
661-9899
点検中
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18687238
124916
661-8408
工事中注意
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください