ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
日本緑十字社
緑十字 公団型矢印板(全面反射)
仕様
全面反射タイプ
トラスコ品番
661-8492
高さ(mm)
450
間口(mm)
900
表示内容
赤地白矢印
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687256
131014
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
工事掲示板 反射(鉄枠付)
ブラスト興業
税込
¥
8,028
~
¥
7,298
~
サインキーパー 1400×275用
グリーンクロス
税込
¥
2,968
¥
2,698
バスケットへ
看板ベッド
モノタロウ
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
立看板/工事看板
立て看板
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります
立て看板
看板用部品・オプション
路上工事看板文字指定サービス
シェアする
マイページ