曜日別特売

無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック

無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。

付属品
取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電波到達距離(m)
キーボード:非磁性体(木の机など)約10
磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能マウス:1000/1600DPI外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19通信方式レシーバー:GFSKインターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間ホイールマウス:ありキー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。ボタン数マウス:5ボタン取得規格Telec、VCCI Class B動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19読取方式マウス:Blue LED電波周波数レシーバー:2.4GHz帯ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18684149BSKBW340SBK
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: PC作業

翌日配送とありましたが、当日配送の翌日配達だったので、早くて助かりました。
マウスもキーボードも静音で、本当に静かです。
タイピングも打ちやすく、マウスのサイズ感もちょうど良いです。
印字がレーザー刻印なので、きっと長持ちしてくれるだろうと期待しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする