曜日別特売

有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック

有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。

仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書質量(g)約510ケーブル長(m)約1.5適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3取得規格VCCI Class B動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18684140BSKBU340BK
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 業務で使用
運輸・通信業

総じて静音ですが、唯一スペースキーだけが音を少し発します。
他が良いだけに非常に残念。。スペースキーは変換キーでも  ありますし使用頻度が高いので。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする