単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED内容量1個