曜日別特売

フォトロッド専用ケース付

フォトロッド専用ケース付 - マイゾックス

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
JIS1級(B7522)

適合(数字)表:タテ、裏:ヨコタイプ120mm幅/専用ケース付目盛表:赤白20cm間隔、裏:赤白1m間隔寸法(m)50テープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688787120-50C
106,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする