収納型伸縮ピンポール

収納型伸縮ピンポール - マイゾックス

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)
高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)
Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。
下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。
プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)
精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。

付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688148PP6-1200S
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする