曜日別特売

マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ

マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ - マイゾックス

トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。
自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。

付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688166LP-PN
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする