マルチ計測器
Io方式絶縁監視装置
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信
ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様
●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品
Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)
W110 × H85.5 × D35
質量(g)
約300
内径(Φmm)
CT:22
電源(V)
AC 100 ±10% 50/60Hz
精度
設定電流値の±5.0%
表示
警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲
0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力
リレー接点出力
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686285
MLA-200LR
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください