録画式センサーカメラ

録画式センサーカメラ - リーベックス録画式センサーカメラ - リーベックス録画式センサーカメラ - リーベックス録画式センサーカメラ - リーベックス録画式センサーカメラ - リーベックス録画式センサーカメラ - リーベックス

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)

用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696399SD1010
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする