曜日別特売

ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット

ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット - リーベックスワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット - リーベックスワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット - リーベックスワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット - リーベックスワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット - リーベックス

配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。

用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下)周波数2.4GHz帯通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696408WT100MG
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする