曜日別特売

squ+ インボックス

squ+ インボックス - サンカ

持ち手付きでキャンプなどのアウトドア、海やプールなどのレジャーシーンに!使い勝手のよいトートバッグ型収納ボックスです。
持ち手付きなので持ち運びに便利で、洗濯物の取り込みや、お買い物バッグとしてもお使いいただけます。
水に濡れても大丈夫なので、キッチンでの調味料や食品ストック入れに、脱衣所でのタオルや洗剤のストック整理にもぴったりです。
お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、無駄のないオリジナル収納スペースが完成します。
持ち手部分を折りたためば積み重ねられて場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。
形がかわいく、シンプルなグレーカラーなのでお部屋にポンっと置いておくだけでもおしゃれです。
日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。

材質本体・ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)264グレー高さ(mm)120質量(g)280奥行(mm)192規格トートS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686529ITO-SGY
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする