曜日別特売

カラーボックス用セパレートガイド2

カラーボックス用セパレートガイド2 - サンカ

お手持ちのカラーボックスをチェストにブラッシュアップ!収納ボックスを入れるためのレールパーツです。
カラーボックス上部にできる、無駄なデッドスペース空間をうまく活用するための優れたアイテムです。
収納ボックスに合わせてレールを貼る高さを替えることで、暮らしに合わせたオリジナル収納ケースが作れます。
レールを使用することで中の収納ボックスが取り出しやすくなり、収納量が格段に増やせます。
引き出しタイプにすることで、出し入れがラクになるので面倒なおもちゃなどの片付け作業も進みます。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。耐荷重:約2Kg
セット内容:ガイド本体×2、ネジ×4

材質ガイド本体:強化スチレン樹脂、ネジ:鉄幅(mm)255ホワイト高さ(mm)36質量(g)140奥行(mm)40内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686495SQB-SG2
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする