サンカ
ナチュラ トラックス ハンドル付き
カラーボックスにすっきり収まるコンテナボックス。
持ち運びに便利なハンドル付き。
材質
本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
386
色
クリア
奥行(mm)
246
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686608
NTK-H39MCL
173
700
39M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686617
NTK-H39LCL
260
800
39L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください