ナチュラ インボックスピコ

ナチュラ インボックスピコ - サンカナチュラ インボックスピコ - サンカナチュラ インボックスピコ - サンカ

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったり!ふた付きが嬉しい小物収納ケースです。
キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。
ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。
ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。
ほんのり透けているデザインなので、いちいちフタを開けて中身を確認しなくてもわかるのがうれしいです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン幅(mm)193クリア奥行(mm)265内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686398NIB-PK-SCL69283ピコS
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686407NIB-PK-MCL98298ピコM
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686416NIB-PK-LCL127340ピコL
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする