ハンガーパイプから落ちない幅広フック

ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業ハンガーパイプから落ちない幅広フック - 清水産業

鞄や帽子をつけ外すときに落ちない!
特殊なダブルフックでハンガーパイプから外れないフックです。
取り付けも簡単。
幅広だから型くずれしにくい。
長い肩紐も掛けやすい。

用途クローゼット 帽子 キャップ かばん掛け バッグ スカーフ ハンガー フック 収納材質アルミニウム寸法(cm)約5×11×4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686039-
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする