清水産業
折りたためるランドリーボックス
折りたたみ式ランドリーボックス。
広げると大容量ながら、使わない時はスリムに折りたためて便利。
洗濯待ちの衣類を隠せるフタ付き。
ラタン調の樹脂製で水漏れに強く通気性の良い洗濯かごです。
用途
洗濯かご、ランドリーバスケットとして。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】37×46×54【収納時】45×8×54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18686057
-
白/ホワイト
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
18686066
-
グレー
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください