ファブリックシェーバー

ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業ファブリックシェーバー - 清水産業

毛玉取りとリントブラシが1つに!あらゆる生地を傷めず毛玉取り。
電池不要でいつでも使える毛玉クリーナーです。
手にフィットするハンドル設計。
収納袋付きで持ち運びにも便利。
リントブラシで毛玉取り後の仕上げ、衣類についた糸くず、ペットの毛などを優しく取り除きます。
エッジの付け替えもワンタッチで簡単。

用途毛玉取りブラシ、ファブリックケアに。材質本体/ABS樹脂・エラストマー・ポリウレタン・ステンレス・ポリアセタール、エッジ/ ABS樹脂・研磨材、収納袋/ポリエステル質量(g)約100サイズ(cm)約幅12×奥行4.5×高さ19繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686048-
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする