Livido スピーディーシャツハンガー5本組

Livido スピーディーシャツハンガー5本組 - シンコハンガーLivido スピーディーシャツハンガー5本組 - シンコハンガー

シャツの襟首を伸ばさずにセットできるので、衣類にもやさしいハンガーです。
慣れると素早くセットでき、収納や洗濯時にとても便利!
フック回転式

材質本体・フック/ポリプロピレン幅(mm)380厚さ(mm)8ブラック高さ(mm)208質量(g)36内容量1個(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686669-
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする