Bushnell(ブッシュネル)
ライトスピードR3
仕様
●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル
付属品
専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)
112×40×73
質量(g)
180
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
防水性
生活防水(IPX4)
内容量
1台
関連資料:
(1.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18698219
R3-1200
¥
54,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください