曜日別特売

真空断熱ストローボトル

真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ストローボトル - THERMOS(サーモス)

日常の水分補給やスポーツ、仕事に。様々なシーンで使いやすいストロータイプのボトルです。片手で簡単にオープンできるワンタッチオープンキャップユニットでサッと水分補給が可能です。
飲み口とパッキンが一体構造にいなり、つけやすく、外しやすい。ボトルは食洗器対応でお手入れも簡単。真空断熱構造の高い保冷性能で美味しい時間が長く続きます。

質量(kg)0.2対応食洗器対応(ストロー除く)口径(Φcm)4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18695997FKA-350 WHホワイト0.366.5×7.5×1711以下(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
18696006FKA-350 DGYダークグレー0.366.5×7.5×1711以下(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
18696015FKA-350 LTGライトグリーン0.366.5×7.5×1711以下(6時間)
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
18696031FKA-500 WHホワイト0.516.5×7.5×182210以下(6時間)
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
18696040FKA-500 DGYダークグレー0.516.5×7.5×182210以下(6時間)
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
18696049FKA-500 LVラベンダー0.516.5×7.5×182210以下(6時間)
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする