曜日別特売

調乳用ステンレスボトル

調乳用ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)調乳用ステンレスボトル - THERMOS(サーモス)

赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。
ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのミッフィーデザインです。

質量(kg)0.2容量(L)0.35対応食洗器対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18695970JPA-350B GYグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
18695979JPA-350B LPライトピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする