調乳用ステンレスボトル
赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。
ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのディズニーデザインです。
質量(kg)0.2
色ベージュ
容量(L)0.35
対応食洗器対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18
保温効力(℃)64以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
内容量1個
赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。
ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのディズニーデザインです。